Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PE Spender 3.9L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088096
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2088096
EAN/GTIN:
     5056111959671
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Dispenser Typ = Sicherheitsbehälter
Kapazität = 3.9L
Material = PE

Dose mit brennbarer Flüssigkeit. Hergestellt aus stoßfestem, nicht korrosivem Polyethylen mit hoher Dichte. Undurchlässig für die meisten flüssigen Chemikalien, Lösungs- und Korrosionsmittel. Diese Produkte eignen sich ideal zur Aufbewahrung brennbarer Flüssigkeiten. Alle Metallanschlüsse und Flammendurchschlagsicherungen sind aus Edelstahl gefertigt Ein Erdungskontaktpunkt ist im Lieferumfang enthalten, damit statische Elektrizität sicher entladen werden kann.
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Sicherheitsbehälter
Kapazität:
3.9L
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: 2088096, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, RS PRO, 14140, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
674370
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.