| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2088160 Herst.-Nr.: C1353ALGNF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST) Schaltfolge = Ein-Aus Tafelausschnitt Breite = 22.3mm Tafelausschnitt Höhe = 27.2mm Beleuchtet = Nein Montageart = Tafelmontage
Der Bulgin Hocheinschalt-Wippschalter hat einen Nennstrom von 16 A. Er hat einen Tafelausschnitt von 27,2 x 22,3 mm.2-polig Passende Anzeige Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST) | Schaltfolge: | Ein-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 22.3mm | Tafelausschnitt Höhe: | 27.2mm | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | Tafelmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 2088160, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Bulgin, C1353ALGNF, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |