Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 22.3mm x 27.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088166
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1353ATNAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST)
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22.3mm
Tafelausschnitt Höhe = 27.2mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage

Der Bulgin Hocheinschalt-Wippschalter hat einen Nennstrom von 16 A. Er hat einen Tafelausschnitt von 27,2 x 22,3 mm.2-polig Passende Anzeige
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST)
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22.3mm
Tafelausschnitt Höhe:
27.2mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 2088166, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Bulgin, C1353ATNAN, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.