Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Druckschalter Ein-Ein Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088183
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C0911KBAAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
bulgin drucktaster
drucktaster
Schaltfolge = Ein-Ein
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.7mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 250V
Beschriftung = (Blind)

Der Bulgin Drucktastenschalter ist ein Einrastschalter. Er hat eine Nennspannung von 250 V und einen Nennstrom von 16 A.Runde Taste
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Ein-Ein
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.7mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
250V
Beschriftung:
(Blind)
Weitere Suchbegriffe: 2088183, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, C0911KBAAJ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.