Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladesteuerung BQ76200PWR, Lead-Acid, SOIC, 16-Pin 9.5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088466
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ76200PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2088466
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Lead-Acid
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 100 V
Ausgangsstrom max. = 9.5µA

--
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lead-Acid
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
100 V
Ausgangsstrom max.:
9.5µA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,72*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 3.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.