Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladesteuerung BQ76200PWR, Lead-Acid, SOIC, 16-Pin 9.5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088467
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ76200PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2088467
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Lead-Acid
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 100 V
Ausgangsstrom max. = 9.5µA
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lead-Acid
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
100 V
Ausgangsstrom max.:
9.5µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.