Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ICO-308-SGT DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088729
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ICO-308-SGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Serie = ICO-308-SGT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Serie:
ICO-308-SGT
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 2088729, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Samtec, ICO308SGT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 2,02*
Lager 108
56
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 114,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.