Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec LPAF Leiterplattenbuchse Gerade 60-polig / 6-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088779
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     LPAF-30-03.0-L-06-2-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
samtec buchsenleiste
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 60
Anzahl der Reihen = 6
Raster = 1.27mm
Typ = Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = LPAF

Die Samtec 1,27 mm hohe, hochdichte offene Stiftbuchse hat 180 Positionen.Betriebsspannung: 250 V ac
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
60
Anzahl der Reihen:
6
Raster:
1.27mm
Typ:
Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
LPAF
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste 60pol, 2088779, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, LPAF30030L062KTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
550
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 14,30*
2 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 10,99*
€ 19,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück ( entspricht € 7.865,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.