Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec LPAF Leiterplattenbuchse Gerade 60-polig / 6-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088780
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     LPAF-30-03.0-L-06-2-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 60
Anzahl der Reihen = 6
Raster = 1.27mm
Typ = Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = LPAF
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
60
Anzahl der Reihen:
6
Raster:
1.27mm
Typ:
Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
LPAF
Weitere Suchbegriffe: 2088780, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, LPAF30030L062KTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.