Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec LPAF Leiterplattenbuchse Gerade 80-polig / 8-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088781
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     LPAF-40-03.0-L-08-2-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 80-polig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 80
Anzahl der Reihen = 8
Raster = 1.27mm
Typ = Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = LPAF

Die Samtec 1,27 mm hohe, hochdichte offene Stiftbuchse hat eine 320-polige Position.Betriebsspannung: 250 V ac
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
80
Anzahl der Reihen:
8
Raster:
1.27mm
Typ:
Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
LPAF
Weitere Suchbegriffe: 2088781, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, LPAF40030L082KTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 21,88*
2 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 17,87*
€ 33,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 7.658,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.