Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec LPAF Leiterplattenbuchse Gerade 80-polig / 8-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088782
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     LPAF-40-03.0-L-08-2-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 80-polig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 80
Anzahl der Reihen = 8
Raster = 1.27mm
Typ = Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = LPAF
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
80
Anzahl der Reihen:
8
Raster:
1.27mm
Typ:
Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
LPAF
Weitere Suchbegriffe: 2088782, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, LPAF40030L082KTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.