| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2088783 Herst.-Nr.: LPAF-40-03.0-S-08-2-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 80 Anzahl der Reihen = 8 Raster = 1.27mm Typ = Open-Pin-Feld-Array Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = LPAF
Die Samtec 1,27 mm hohe, hochdichte offene Stiftbuchse hat eine 320-polige Position.Betriebsspannung: 250 V ac Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 80 | Anzahl der Reihen: | 8 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Open-Pin-Feld-Array | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | LPAF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2088783, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, LPAF40030S082KTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |