Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec LPAM Leiterplattenbuchse Gerade 180-polig / 6-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088785
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     LPAM-30-01.0-L-06-2-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 180
Anzahl der Reihen = 6
Raster = 1.27mm
Typ = Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = LPAM

Das Samtec 1.27 LP Array Hochgeschwindigkeits-Array mit niedriger Dichte und offenem Feld mit niedriger Bauhöhe hat 180 Positionen mit 6 Reihen. Es wurde ein schwarzes LCP aus Isoliermaterial verwendet.Nennstrom 2,2 A pro Stift Betriebsspannung: 250 V ac
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
180
Anzahl der Reihen:
6
Raster:
1.27mm
Typ:
Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
LPAM
Weitere Suchbegriffe: 2088785, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, LPAM30010L062KTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
325
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 14,84*
2 Tage
3
1
€ 14,99*
ab € 11,67*
€ 22,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 325 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 1625 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3250 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 325 Stück
Mindestbestellmenge: 325 Stück ( entspricht € 4.823,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.