Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb, Montage-Ø 22mm, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-208885
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
208885
EAN/GTIN:
5056070960558
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 20mA
Intensität = 60mcd
Länge = 61mm
Befestigungsmutter und Dichtung. Es wird empfohlen,einen unbenutzten negativen Anschluss zu isolieren. LED-Anzeigen, 22 mm Montage. Diese Serie von LED-Signalleuchten wird von der zuverlässigen RS-Marke vertrieben und ist gemäß IP67 abgedichtet, wodurch sie für raue Umgebungen geeignet ist. Die LED-Signalleuchten sind kompakt und robust und verfügen über eine Einfassung aus schwarzem Kunststoff und praktische Lötösenanschlüsse für einen einfachen Einbau. Diese LED-Signalleuchten bieten einen hohen Grad an Helligkeit sowie einen niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile:. Helle LED-Anzeige. Schwarze 22-mm-Kunststoffeinfassung. Schutzart IP67 (Frontplatte). Bei Sonnenlicht ablesbar
Weitere Informationen:
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
20mA
Intensität:
60mcd
Länge:
61mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe gelb
,
led anzeigelampen
,
rs pro led anzeigelampe
,
208885
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q22PP1BXXY12A
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS Pro
534345
ab € 10,19*
Zubehör
TE Connectivity FASTON .110 Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79mm, Buchse, 0.2mm² - 0.6mm², 24AWG min
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen