Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec QTE Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 80-polig / 2-reihig, Raster 0.8mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2089060
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     QTE-040-02-L-D-A-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
Serie = QTE
Raster = 0.8mm
Anzahl der Kontakte = 80
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD

Der Samtec 80-Positionen-Steckverbinder hat äußere Schutzhülsen, Oberflächenmontage, Gold.Stiftleiste mit Steckverbinder, äußere Schutzhülse Anzahl der Positionen 80 Rastermaß 0,031 Zoll (0,80 mm) Anzahl der Zeilen 2 Montageart Oberflächenmontage Verfügt über Platinenführung, Massebus (Ebene), Pick and Place
Weitere Informationen:
Serie:
QTE
Raster:
0.8mm
Anzahl der Kontakte:
80
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2089060, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, QTE04002LDAK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.