| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2089169 Herst.-Nr.: SEAF-20-05.0-S-04-1-A-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 80 Anzahl der Reihen = 4 Raster = 1.27mm Typ = Open-Pin-Feld-Array Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = SEAF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 80 | Anzahl der Reihen: | 4 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Open-Pin-Feld-Array | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | SEAF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2089169, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SEAF20050S041AKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |