| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2089171 Herst.-Nr.: SEAF-20-05.0-S-05-2-A-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 100 Anzahl der Reihen = 5 Raster = 1.27mm Typ = Open-Pin-Feld-Array Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = SEAF
Die Hochgeschwindigkeits-Open-Pin-Feld-Array-Anschlussklemmenleiste der Serie SEAF von Samtec hat 100 Stifte. Terminal Er hat ein Pol-Rastermaß von 1,27 mm. Das verwendete Isoliermaterial besteht aus schwarzem LCP und das für die Klemmen verwendete Material besteht aus Kupferlegierung.Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Betriebsspannung 240 V ac Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 100 | Anzahl der Reihen: | 5 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Open-Pin-Feld-Array | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | SEAF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2089171, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SEAF20050S052AKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |