Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SEAF Leiterplattenbuchse Gerade 300-polig / 10-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2089177
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SEAF-30-05.0-S-10-1-A-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 300
Anzahl der Reihen = 10
Raster = 1.27mm
Typ = Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = SEAF

Die Hochgeschwindigkeits-Open-Pin-Feld-Array-Anschlussklemmenleiste der Serie SEAF von Samtec hat 300 Stifte. Terminal Er hat ein Pol-Rastermaß von 1,27 mm. Das verwendete Isoliermaterial besteht aus schwarzem LCP und das für die Klemmen verwendete Material besteht aus Kupferlegierung.Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Betriebsspannung 240 V ac
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
300
Anzahl der Reihen:
10
Raster:
1.27mm
Typ:
Open-Pin-Feld-Array
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
SEAF
Weitere Suchbegriffe: 2089177, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SEAF30050S101AKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.602,48*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 14,40992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.972,56*
€ 4.727,3464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.919,94*
€ 4.664,7286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.736,61*
€ 4.446,5659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.602,48*
€ 4.286,9512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.