|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2089195 Herst.-Nr.: SEAF-50-01-L-04-2-RA-GP-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der Kontakte = 200 Anzahl der Reihen = 4 Raster = 1.27mm Typ = Open-Pin-Feld-Array Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = SEAF
Die Hochgeschwindigkeits-Open-Pin-Feld-Array-Anschlussklemmenleiste der Serie SEAF von Samtec hat 200 Stifte. Terminal Er hat ein Pol-Rastermaß von 1,27 mm. Das verwendete Isoliermaterial besteht aus schwarzem LCP und das für die Klemmen verwendete Material besteht aus Kupferlegierung.Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Betriebsspannung 240 V ac Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kontakte: | 200 | Anzahl der Reihen: | 4 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Open-Pin-Feld-Array | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | SEAF |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2089195, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SEAF5001L042RAGPTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
|  |  |
| |