Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SFSD Platinenstecker-Kabel Tiger Eye SFSD Buchse / Buchse Raster 1.27mm, 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2089397
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFSD-05-28-G-10.00-D-NDX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder 1 = Tiger Eye SFSD
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 10
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 10
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Stecker
Raster = 1.27mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 254mm
Betriebsspannung = 275 V ac
Nennstrom = 2,9 A
Kabeltyp = PVC
Betriebstemperaturbereich = -10 → +80 °C.

Die Samtec 1,27 mm diskrete Drahtbaugruppe 0,25 μm Gold auf Kontakt, Goldblitz auf Ausgleich, die 10 Positionen hat und 2,9 A Strom verwendet.Schwarzes LCP-Isolatormaterial
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Tiger Eye SFSD
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
10
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
10
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung:
Stecker
Raster:
1.27mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
254mm
Betriebsspannung:
275 V ac
Nennstrom:
2,9 A
Kabeltyp:
PVC
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: 2089397, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Samtec, SFSD0528G1000DNDX, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 7,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,15*
€ 10,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.