Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 24 → 36V dc, Montage-Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209096
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     209096
EAN/GTIN:
     5056070960756
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24 → 36V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 17mA
Länge = 47mm

14-mm-Anzeigen mit Lötösenanschluss von RS Pro. Eine Serie von hochwertigen LED-Anzeigen von RS Pro. Jede Anzeige verfügt über eine kompakte und robuste Bauweise mit einem Flachsteckeranschluss. Die Einfachheit und Schnelligkeit des Installationsprozesses sorgen dafür, dass diese LED-Anzeigen perfekt für Ihre Anwendung sind. Es sind diverse LED-Farben erhältlich, einschließlich Dreifarboptionen – so sind die Möglichkeiten endlos. Unabhängig davon, ob die beabsichtigte Anwendung ein Signal, ein Warnhinweis oder nur eine Anzeige ist – es gibt eine Lösung für alle Anforderungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Farbige diffuse 10-mm-Epoxidstreuscheibe, verchromte 16-mm-Einfassung • Verschiedene Spannungen • Dreifarbige Optionen erhältlich • 4 verfügbare Farben: Rot, Gelb, Grün und Orange. Was ist eine dreifarbige LED?. Dreifarbige Anzeigen umfassen zwei verschiedenfarbige LEDs. Standardmäßig leuchten beide LEDs symmetrisch und geben ein Licht mit einer Mischung aus beiden LEDs ab. Die Funktion lässt sich am besten verstehen, wenn man sie sich wie das Mischen von Farbe vorstellt. Aus Rot und Grün wird beispielsweise Gelb, wenn die beiden LEDs rot und grün sind. Das abgegebene Licht ist dann ein helles Gelb. Warum LEDs?. LEDs haben viele Vorteile – die Langlebigkeit und die geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch verschiedene andere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. Werden diese LED-Anzeigen mit den richtigen Befestigungen geliefert?. Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 → 36V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
17mA
Länge:
47mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 209096, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14P1CXXY2436, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2394256
ab € 6,17*
Zubehör
RS Pro
2082458
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.