Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig, Innen-Ø 6mm / Außen-Ø 19mm, Breite 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2091785
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     126 TN9
EAN/GTIN:
     7316570017502
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 6mm
Außendurchmesser = 19mm
Axiallager-Breite = 6mm
Kugellager = Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 480kN
Dynamische Traglast = 2.47kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 126

Die SKF selbstausrichtenden Kugellager mit zwei Reihen von Kugeln mit Bohrungsdurchmesser 6 mm und Außendurchmesser 19 mm. Er hat eine gemeinsame gerodelte Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnnuten im Innenring. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelversatz der Welle im Verhältnis zum Gehäuse, der durch Wellenausschlag verursacht werden kann.Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6mm
Außendurchmesser:
19mm
Axiallager-Breite:
6mm
Kugellager:
Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
480kN
Dynamische Traglast:
2.47kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
126
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager 1206, 2091785, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 126TN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 14,45*
3 Tage
248
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 14,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,78*
€ 16,05*
7 Tage
256
1
€ 10,00*
ab € 12,40*
€ 16,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,60*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
126-TVH
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.