Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 37mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2091787
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1301 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576637810
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 37mm
Axiallager-Breite = 12mm
Kugellager = Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 2.16kN
Dynamische Traglast = 9.36kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 1301

Die SKF selbstausrichtenden Kugellager mit zwei Reihen von Kugeln mit Bohrungsdurchmesser 12 mm und Außendurchmesser 37 mm. Er hat eine gemeinsame gerodelte Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnnuten im Innenring. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelversatz der Welle im Verhältnis zum Gehäuse, der durch Wellenausschlag verursacht werden kann.Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
37mm
Axiallager-Breite:
12mm
Kugellager:
Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
2.16kN
Dynamische Traglast:
9.36kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
1301
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearkugellager skf lbcr 12, führungslager, skf führungslager, 2091787, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 1301ETN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 36,42*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 27,87*
€ 36,57*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 27,76*
€ 36,61*
7 Tage
12
€ 10,00*
ab € 31,17*
€ 39,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,84*
€ 80,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10006804
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.