Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig, Innen-Ø 75mm / Außen-Ø 160mm, Breite 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2091820
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     7316576605505
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 75mm
Außendurchmesser = 160mm
Axiallager-Breite = 37mm
Kugellager = Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 30kN
Dynamische Traglast = 79.3kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 1315

Die SKF selbstausrichtenden Kugellager mit zwei Reihen von Kugeln mit einem Bohrungsdurchmesser von 75 mm und einem Außendurchmesser von 160 mm. Er hat eine gemeinsame gerodelte Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnnuten im Innenring. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelversatz der Welle im Verhältnis zum Gehäuse, der durch Wellenausschlag verursacht werden kann.Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
75mm
Außendurchmesser:
160mm
Axiallager-Breite:
37mm
Kugellager:
Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
30kN
Dynamische Traglast:
79.3kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
1315
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager 1206, 2091820, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 1315, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 141,94*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 130,07*
€ 142,61*
1
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 171,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 154,32*
€ 174,41*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 314,00*
€ 349,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,61*
€ 416,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10135926
ab € 92,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.