Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 60mm / Außen-Ø 95mm, Breite 11mm 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2091842
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16012
EAN/GTIN:
     7316577016706
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 95mm
Axiallager-Breite = 11mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 15kN
Dynamische Traglast = 20.8kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Flanschaussendurchmesser = 95mm

Das SKF-Kugellager mit tiefer Nut hat einen Bohrungsdurchmesser von 60 mm und einen Außendurchmesser von 95 mm. Er ist für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert wenig Wartung. Die Kugellager mit tiefen Rillen sind die am häufigsten verwendeten Lagertypen.Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
95mm
Axiallager-Breite:
11mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
15kN
Dynamische Traglast:
20.8kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Flanschaussendurchmesser:
95mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2091842, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 16012, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 20,55*
€ 27,47*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 20,65*
€ 27,61*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,85*
€ 29,05*
€ 3,19*
ab € 23,18*
€ 30,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,28*
€ 35,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16012
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.