Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig, Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 35mm, Breite 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2091889
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2202 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576624995
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 35mm
Axiallager-Breite = 14mm
Kugellager = Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 2.04kN
Dynamische Traglast = 8.71kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 2202

Die SKF selbstausrichtenden Kugellager mit zwei Reihen von Kugeln mit Bohrungsdurchmesser 15 mm und Außendurchmesser 35 mm. Er hat eine gemeinsame gerodelte Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnnuten im Innenring. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelversatz der Welle im Verhältnis zum Gehäuse, der durch Wellenausschlag verursacht werden kann.Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
35mm
Axiallager-Breite:
14mm
Kugellager:
Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
2.04kN
Dynamische Traglast:
8.71kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
2202
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 2091889, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 2202ETN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 19,11*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 21,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,43*
€ 21,56*
1
€ 3,19*
ab € 16,33*
€ 22,85*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,69*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.