| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2092300 Herst.-Nr.: NA 49/22 EAN/GTIN: 7316570490404 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 22mm Außendurchmesser = 39mm Rollenlager Typ = Kugelförmig Axiallager-Breite = 17mm
Das SKF-Wälzlager wird mit einem Inch-Messsystem und einer Toleranzgruppe für normale (Pn) Ausführung geliefert. Das Lager hat einen Bohrungsdurchmesser von 70 mm, einen Außendurchmesser von 150 mm und eine Breite von 35 mm.Lagerstahl-Lagermaterial 0° nomineller Kontaktwinkel Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 22mm | Außendurchmesser: | 39mm | Rollenlager Typ: | Kugelförmig | Axiallager-Breite: | 17mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, 2092300, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, NA4922, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,06* | € 21,11* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,27* | € 23,38* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,19* | € 24,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,0676* | € 24,3776* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,21* | € 25,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|