| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2092317 Herst.-Nr.: NA 4910 EAN/GTIN: 7316577012180 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 50mm Außendurchmesser = 72mm Rollenlager Typ = Kugelförmig Axiallager-Breite = 22mm
Das SKF-Wälzlager wird mit einem metrischen Messsystem und einer Toleranzgruppe für normale (Pn) Ausführung geliefert. Das Lager hat einen Bohrungsdurchmesser von 20 mm, einen Außendurchmesser von 47 mm und eine Breite von 14 mm.Lagerstahl-Lagermaterial 0° nomineller Kontaktwinkel Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 50mm | Außendurchmesser: | 72mm | Rollenlager Typ: | Kugelförmig | Axiallager-Breite: | 22mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, 2092317, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, NA4910, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,08* | € 43,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,4052* | € 43,8852* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 35,12* | € 45,06* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 34,71* | € 45,91* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 37,79* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|