Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 47mm, Breite 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2092368
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 2204 ECP
EAN/GTIN:
     7316577025647
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 47mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 18mm

Das SKF-Wälzlager wird mit einem metrischen Messsystem und einer Toleranzgruppe für normale (Pn) Ausführung geliefert. Das Lager hat einen Bohrungsdurchmesser von 25 mm, einen Außendurchmesser von 29 mm und eine Breite von 10 mm.Lagerstahl-Lagermaterial 0° nomineller Kontaktwinkel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
47mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 2092368, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, NJ2204ECP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 29,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,32*
€ 30,80*
1
€ 3,19*
ab € 24,45*
€ 31,42*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 25,16*
€ 32,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,91*
€ 36,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.