Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Comfort Mini Akkuladegerät für 2 NiMH Akkus AA, AAA, 1.2V/400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann Comfort Mini Akkuladegerät für 2 NiMH Akkus AA, AAA, 1.2V/400mA
Artikel-Nr.:
     108EL-2092404
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladende Akkugrößen = AA, AAA
Akku-Technologie = NiMH
Ausgangsspannung = 1.2V
Ladestrom = 400mA, 800mA
Anzahl zu ladender Akkus = 2
Eingangsspannung = 5V dc
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = Comfort Mini
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
AA, AAA
Akku-Technologie:
NiMH
Ausgangsspannung:
1.2V
Ladestrom:
400mA, 800mA
Anzahl zu ladender Akkus:
2
Eingangsspannung:
5V dc
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
Comfort Mini
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, ansmann powerbank, powerbank 2x usb, usb akku, 2092404, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010091, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 12,05*
€ 4,50*
ab € 9,13*
€ 12,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 13,13*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 13,21*
15 Tage
54
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.