Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209241
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6220M100R30
EAN/GTIN:
     5059043894874
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
metallpapierkondensator 220nf 250va...
metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
Serie = PMR209
Kapazität = 220nF
Spannung = 250 V ac, 630V dc
Widerstand = 100Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente = 1
Kapazitäts-Toleranz = ±20%
Widerstandstoleranz = ±30%
Abmessungen = 24 x 11.3 x 16.5mm
Tiefe = 11.3mm
Länge = 24mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +85 °C.°C

Diese Geräte eignen sich für den Direktanschluss über eine Netzversorgung, jedoch sollten sie NICHT an Orten eingesetzt werden, wo im Falle eines Defekts des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. SEMKO, NEMKO, DEMKO, UL, VDE. Serie PMR 209. Metallpapier X2, 250 V AC RC-Einheit geeignet für Einsatz in DC- und AC-Anwendungen zum Kontaktschutz, Kontaktentstörung und zum Überspannungsschutz Kleine Abmessungen Selbstverlöschende Kapselung Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Imprägniertes Papier sorgt besonders in Anwendungen mit Dauerbetrieb für ausgezeichnete Stabilität und besondere Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Serie:
PMR209
Kapazität:
220nF
Spannung:
250 V ac, 630V dc
Widerstand:
100Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente:
1
Kapazitäts-Toleranz:
±20%
Widerstandstoleranz:
±30%
Abmessungen:
24 x 11.3 x 16.5mm
Tiefe:
11.3mm
Länge:
24mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +85 °C.°C
Weitere Suchbegriffe: 209241, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, RC Netzwerke, KEMET, PMR209MC6220M100R30, Passive Components, EMI Filters & Protection, RC Network Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.