Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Näherungssensor Induktiv, Kubisch 20 mm PNP 10 → 30 V / 200 mA, IP67, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2092550
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ40-20BPPKC0K
EAN/GTIN:
     4047084363092
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = 4-polig, Steckverbinder M12
Versorgungsspannung = 10 → 30 V
Länge = 66mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +85 °CHz
Betriebstemperatur min. = -25 °C

ÜbersichtAuf einen BlickTyp: 40 mm x 40 mm Erweiterte Erfassungsbereiche: 20 mm bis 40 mm Elektrische Konfiguration: DC 3-/4-adrig Gehäuseeinstufung: IP 68, IP 69K. Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C. Kunststoffgehäuse Push-Lock-Befestigungssystem Der Sensorkopf kann in fünf Richtungen gedreht werdenIhr VorteilEinfache Montage in nur zwei Sekunden ohne die Notwendigkeit Für zusätzliche Werkzeuge Zuverlässige, kostengünstige Erkennung Die vier Eck-LEDs sorgen dafür, dass der Sensorstatus aus jeder Betrachtungsrichtung erkannt werden kann, unabhängig von der Montageposition Kann leicht an zahlreiche Anwendungen angepasst werdenDie IQG-Sensoren können in wenigen Sekunden montiert werden, bieten flexible Einstellmöglichkeiten und sind leicht zu überwachen. Das innovative Push-Lock-System ermöglicht die Montage ohne Werkzeug in einer Sekunde und macht den Austausch von Sensoren kinderleicht. Dank des rotierenden Sensorkopfes können die IQG-Sensoren an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden. Die vier Eck-LEDs ermöglichen eine einfache Sensorstatusüberwachung, unabhängig von der Montageposition. Ein hoher Umgebungstemperaturbereich, eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit und eine gute elektromagnetische Verträglichkeit ermöglichen es den Sensoren der IQG-Produktfamilie, in sehr rauen Umgebungen mit starken atmosphärischen Einflüssen kontinuierlich und zuverlässig zu arbeiten.AnwendungenAnwesenheitserkennung des Presswerkzeugs Positionierung des Wagengehäuses in der Nachbearbeitungsstation Erkennung von Gleitkufen am Hubausgang Rack-Identifikation Erkennung diskreter mechanischer Positionen Endpositionsüberwachung der Wicklungseinheit Endpositionsüberwachung der Wicklungseinheit Rack-Identifikation Endpositionserkennung auf der Kran-Portal Verschleißerkennung an Förderbandklemmen Steuerung des Wickelvorgangs BandheftbandrissprüfungLange Lebensdauer des Sensors, selbst in rauen Umgebungen, die rauen Wetterbedingungen ausgesetzt sind Stabile Prozesse dank umfangreicher Erfassungsbereiche
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
4-polig, Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 → 30 V
Länge:
66mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+85 °CHz
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2092550, Automation, Sensoren, Sick, IQ4020BPPKC0K, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,29*
€ 52,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,09*
€ 53,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,10*
€ 54,45*
€ 5,46*
ab € 45,73*
€ 57,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,07*
€ 59,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.