Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Lampe 24 V ac/dc, BA15d Sockel Rot, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209305
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     209305
EAN/GTIN:
     5056070960954
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Farbe = Rot
Lampen-Typ = LED
Lampensockel = BA15d
Nennstrom = 20 mA
Betriebsspannung = 24 V ac/dc

RS Pro BA15d LEDs für Light Towers. Diese hochwertigen LED-Lampen unserer eigenen Marke RS Pro sind für den Einsatz in Lichttürmen oder Stapelleuchten vorgesehen. Jede Lampe enthält 6 Hochleistungs-LEDs, die kreativ für eine 360°-Beleuchtung entwickelt wurden. Modulare Stacking-Signalleuchten sind die ideale Wahl für die meisten Industrieumgebungen, da sie optisch hell sind und sich leicht einstellen lassen. Die Ersatzlampen lassen sich auch leicht austauschen, was unnötigen Zeit- und Arbeitsaufwand vermeidet. Eigenschaften und Vorteile. Minimaler Einschaltstrom. Geringer Stromverbrauch und geringe Wärmeerzeugung. Schwingungs- und stoßfest. Vollwellenförmiger Brückengleichrichter und bipolare DC-Anschlüsse für 24 V-Typen. Verschiedene Spannungstypen verfügbar (24 V ac, 130 V ac, 230 V ac)
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Lampen-Typ:
LED
Lampensockel:
BA15d
Nennstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
24 V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen 24v ba15d, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 209305, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, RS PRO, TLR24A, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.