Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm NC 10 → 30 V / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093379
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME08-04NDOZT0S
EAN/GTIN:
     4047084310546
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Näherungsschalter
Näherungssensor
Gewindegröße = M8 x 1
Ausgangstyp = NC
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 3-poliger Steckverbinder M8
Versorgungsspannung = 10 → 30 V
Länge = 50mm
Breite = 8mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +75 °CkHz
Verpolungsschutz = Ja

ÜbersichtAuf einen BlickTypen: M8 bis M30 Erweiterte Erfassungsbereiche: 1,5 mm bis 38 mm Elektrische Konfiguration: DC 3-/4-adrig, DC 2-adrig Gehäuseeinstufung: IP 67 Temperaturbereich: -25 °C bis +75 °C. Vernickeltes Messinggehäuse Kunststoff-SensorflächeIhr VorteilHohe Maschinenverfügbarkeit dank robuster Bauweise Hohe Kosteneffizienz durch niedrige Anschaffungskosten Große Auswahl dank umfangreichem Standardportfolio verfügbar Hohe Positioniergenauigkeit durch präzises SchaltverhaltenDie SICK-induktiven Sensoren bieten eine präzise Erkennung, weniger Ausfallzeiten und eine lange Lebensdauer. Die induktiven IME-Sensoren komprimieren Hochtechnologie auf kleinstem Raum. Der integrierte ASIC-Chip ermöglicht eine digitale Justierung nach dem Ende des Fertigungsprozesses. Die Speicherung der Werte im ASIC sorgt für hochpräzise Schaltpunkte und eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Werte – für beliebig viele Fertigungsserien. IM-Sensoren sind vollständig mit Hotmelt-Spritzguss ummantelt, was die Schock- und Vibrationsfestigkeit deutlich erhöht. Der Kunde profitiert von hoher Positioniergenauigkeit in der Maschine und langfristiger Zuverlässigkeit.AnwendungenAnwesenheitserkennung für Karosserieteile Anwesenheitsprüfung für Komponenten Positionierung von Werkzeugträgern Positionierung des Armaturenbretts im Arbeitsplatz Vorhandensein prüfen Kontaktlose Erkennung Anwesenheitsprüfung für Racks Erkennt das Ende der Folie zuverlässig Brucherkennung auf Heizstreifen Positionsüberwachung am Einrichtungsmechanismus Überwachung der Danzerposition für die Filmspannung Positionsüberwachung am Einrich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8 x 1
Ausgangstyp:
NC
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
3-poliger Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10 → 30 V
Länge:
50mm
Breite:
8mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+75 °CkHz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 4mm, 2093379, Automation, Sensoren, Sick, IME0804NDOZT0S, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,08*
€ 40,42*
€ 5,46*
ab € 31,00*
€ 41,88*
€ 3,90*
ab € 31,56*
€ 42,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,81*
€ 42,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.