| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2093598 Herst.-Nr.: AHX 2310 EAN/GTIN: 7316577013248 |
| |
|
| | |
| Typ = Lagerabziehhülsen
Die SKF-Auszugshülsen basieren auf abgedichteten Kugellagern mit tiefer Nut in den Serien 62 und 63. Die Hülsen sind als Ergänzung zu Lagern erforderlich, und SKF bietet ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Ausziehhülsen und Kontermuttern.Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der Welle Weitere Informationen: | | Typ: | Lagerabziehhülsen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2093598, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, AHX2310, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 38,15* | € 48,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,14* | € 48,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 39,52* | € 49,87* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 47,71* | € 59,33* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,56* | € 118,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|