| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2093683 Herst.-Nr.: H 2309 EAN/GTIN: 7316577008657 |
| |
|
| | |
| Typ = Lageradapterhülse Innendurchmesser = 40mm Außendurchmesser = 65mm Abmessungen = 40 mm x 50mm Zur Verwendung mit = Lager
Die SKF-Adapterhülsen, die zur Anpassung an den Wellendurchmesser verwendet werden, so dass größere Durchmessertoleranzen im Vergleich zum Sitz eines Lagers mit einer zylindrischen Bohrung zulässig sind. Die Hülsen sind als Ergänzung zu Lagern erforderlich, und SKF bietet ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Ausziehhülsen und Kontermuttern.Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der Welle Weitere Informationen: | | Typ: | Lageradapterhülse | Innendurchmesser: | 40mm | Außendurchmesser: | 65mm | Abmessungen: | 40 mm x 50mm | Zur Verwendung mit: | Lager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 2093683, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, H2309, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 16,32* | € 21,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,41* | € 21,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,47* | € 21,96* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 16,84* | € 22,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,13* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|