| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2093760 Herst.-Nr.: HE 3128 EAN/GTIN: 7316577010155 |
| |
|
| | |
| Typ = Lageradapterhülse Innendurchmesser = 127mm Abmessungen = 127 mm x 97mm
Die SKF-Adapterhülsen, die zur Anpassung an den Wellendurchmesser verwendet werden, so dass größere Durchmessertoleranzen im Vergleich zum Sitz eines Lagers mit einer zylindrischen Bohrung zulässig sind. Die Hülsen sind als Ergänzung zu Lagern erforderlich, und SKF bietet ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Ausziehhülsen und Kontermuttern.Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der Welle Weitere Informationen: | | Typ: | Lageradapterhülse | Innendurchmesser: | 127mm | Abmessungen: | 127 mm x 97mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 2093760, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, HE3128, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,61* | € 163,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 140,84* | € 164,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 140,52* | € 168,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,59* | € 185,68* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 294,45* | € 340,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|