Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KM Lagerverriegelungsmutter, 90/120 x 16mm, Innen ø 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093811
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 18
EAN/GTIN:
     7316577011169
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Wellenmutter
wellenmutter skf
Typ = Lagerverriegelungsmutter
Innendurchmesser = 90mm
Außendurchmesser = 120mm
Abmessungen = 90/120 x 16mm
Serie = KM

Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerverriegelungsmutter
Innendurchmesser:
90mm
Außendurchmesser:
120mm
Abmessungen:
90/120 x 16mm
Serie:
KM
Weitere Suchbegriffe: din 981, 2093811, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KM18, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
53
1
€ 10,00*
ab € 17,09*
€ 23,03*
3 Tage
171
1
€ 4,95*
ab € 17,53*
€ 23,55*
2 Tage
53
1
€ 7,90*
ab € 17,59*
€ 23,68*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 22,44*
€ 29,65*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,50*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.