Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Lager-Sicherungsmutter und Verriegelungsvorrichtung, 110mm, Innen ø 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093816
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 22
EAN/GTIN:
     7316577011206
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
Innendurchmesser = 110mm
Außendurchmesser = 145mm
Abmessungen = 110 mm/145 mm x 19mm

Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
110mm
Außendurchmesser:
145mm
Abmessungen:
110 mm/145 mm x 19mm
Weitere Suchbegriffe: wellenmutter skf, din 981, 2093816, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KM22, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
1
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 36,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,91*
€ 36,36*
5 Tage
132
1
€ 10,00*
ab € 28,50*
€ 36,84*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 31,43*
€ 40,52*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,03*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.