| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2093849 Herst.-Nr.: KMK 13 EAN/GTIN: 7316570928730 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 65mm Außendurchmesser = 85mm Abmessungen = 65 mm/85 mm x 14mm Serie = KMK
Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 65mm | Außendurchmesser: | 85mm | Abmessungen: | 65 mm/85 mm x 14mm | Serie: | KMK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2093849, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMK13, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 40,50* | € 51,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,41* | € 58,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,94* | € 63,69* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 52,11* | € 65,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 53,5675* | € 67,3075* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|