| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2093856 Herst.-Nr.: KMK 6 EAN/GTIN: 7316577711137 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 30mm Außendurchmesser = 45mm Abmessungen = 30 mm/45 mm x 9mm
Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 30mm | Außendurchmesser: | 45mm | Abmessungen: | 30 mm/45 mm x 9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2093856, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMK6, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 20,17* | € 26,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,42* | € 30,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,10* | € 32,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,51* | € 32,99* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 26,15* | € 33,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|