| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2093857 Herst.-Nr.: KMK 7 EAN/GTIN: 7316570620351 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 52mm Abmessungen = 35 mm/52 mm x 9mm
Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 35mm | Außendurchmesser: | 52mm | Abmessungen: | 35 mm/52 mm x 9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2093857, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMK7, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,97* | € 32,05* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,34* | € 34,97* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 27,37* | € 35,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 27,97* | € 35,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,0572* | € 36,9872* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|