| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2093859 Herst.-Nr.: KMK 9 EAN/GTIN: 7316571106991 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 45mm Außendurchmesser = 65mm Abmessungen = 45 mm/65 mm x 11mm
Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 45mm | Außendurchmesser: | 65mm | Abmessungen: | 45 mm/65 mm x 11mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenmutter innendurchmesser 45 mm, 2093859, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMK9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,12* | € 31,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,85* | € 32,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,97* | € 36,65* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,91* | € 40,12* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 33,75* | € 44,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|