Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Lager-Sicherungsmutter und Verriegelungsvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093864
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMT 11
EAN/GTIN:
     7316577655028
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft. It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft. The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components. The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system. Its also reusable, so its a long-lasting option. This robust component is compatible with high axial loads.• Axial static load carrying capacity of 340 kN • Mass of 0.56 kg • Locking screw size of M8 • Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information • Textile industry • Pulp and paper manufacturing • Food and beverage industryDie SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern. How do locking screws work? Hohe QualitätThe pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding. What types of situations is this lock nut best-suited to? Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
Weitere Suchbegriffe: 2093864, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMT11, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 42,87*
€ 55,39*
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 47,94*
€ 61,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,81*
€ 66,70*
€ 4,95*
ab € 56,518*
€ 71,528*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,65*
€ 74,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.