Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Konische Lagerhülse für HMV 44E, 200mm, Innen ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093941
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OH 3144 H
EAN/GTIN:
     7316570646566
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Typ = Konische Lagerhülse
Innendurchmesser = 200mm
Abmessungen = 200 mm x 161mm
Zur Verwendung mit = HMV 44E

SKF Tapered Bearing Sleeve - OH 3144 H Do you need a straightforward way to make linear movement between parts in your equipment easier? Choose this bearing sleeve from SKF. Its tapered shape gives it a high clamping force, which makes mounting quick and simple. The sleeve also comes with a lock nut and a locking device to help you secure it firmly onto the shaft. As its suitable for both plain shafts and stepped shafts, its a versatile choice for bearing assembly. The sleeve is designed to reduce friction between parts, so it offers a long service life and needs minimal maintenance. It also produces minimal heat, as well as low noise levels, to prevent disruptions to your working environment.• Suitable for use with plain or stepped shafts • Low noise • Mass of 15 kg Application Information • Agricultural equipment • Packaging and printing applications • Industrial manufacturingDie SKF-Kegelhülse ist zur Ergänzung der Lager erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern. Is the tapered bearing sleeve easy to install ? Hohe QualitätThe bearing sleeve is simple to fit as its designed to accommodate some minor initial misalignment during installation. This means that even if you dont achieve a totally precise fit, your bearing system will still be functional.
Weitere Informationen:
Typ:
Konische Lagerhülse
Innendurchmesser:
200mm
Abmessungen:
200 mm x 161mm
Zur Verwendung mit:
HMV 44E
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 2093941, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, OH3144H, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 536,64*
€ 576,79*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 578,81*
€ 619,40*
Frei Haus
ab € 598,28*
€ 640,30*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 640,19*
€ 686,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.076,30*
€ 1.170,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,80*
€ 1.393,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,33*
€ 1.389,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,62*
€ 1.358,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,14*
€ 1.292,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,30*
€ 1.280,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.