Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 206396 Crimp-Anschlussklemme, Buchse, Crimp oder Quetschanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093961
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206396-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Gender = Buchse
Serie = 206396
Anschlussart = Crimp oder Quetschanschluss
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG

Die Molex Terminal mit Er verfügt über eine Rollenverpackung.Nennstrom: 11 A
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
206396
Anschlussart:
Crimp oder Quetschanschluss
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, 2093961, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 2063960001, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
8500
Frei Haus
ab € 0,0336*
€ 0,0538*
Lager 108
8500
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,057*
1
€ 5,95*
ab € 0,0491*
€ 0,0802*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8500 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.500 Stück
Mindestbestellmenge: 8500 Stück ( entspricht € 484,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.