Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig, Innen-Ø 100mm / Außen-Ø 180mm, Breite 63.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2094090
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23220 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576657184
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 100mm
Außendurchmesser = 180mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 63.3mm
Bohrung Typ = Konisch

Die SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame geriffelte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Der Umgang mit sehr schweren radialen und axialen Lasten in Anwendungen, die anfällig für Fehlausrichtung oder Wellenverbiegungen sind, kann eine echte Herausforderung sein. Erfüllen Sie die Herausforderung mit SKF-Pendelrollenlagern. Ihre hohe Belastbarkeit und ability zur Aufnahme von Fehlausrichtung hilft Ihnen, niedrige Wartungskosten und eine lange Lagerlebensdauer zu erreichen. Es bietet eine Vielzahl von robusten Pendelrollenlagern in offenen und abgedichteten Varianten. Hier sind Beispiele für Anwendungen, in denen Pendelrollenlager verwendet werden können: Erneuerbare Energien, Bergbau, Mineralverarbeitung und Zement, Materialhandhabung, Zellstoff und Papier, industrielle Übertragung, Metalle und Marine.Passen Sie Fehlausrichtung an Hohe Belastbarkeit Lange Standzeit Geringe Reibung Robust
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
100mm
Außendurchmesser:
180mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
63.3mm
Bohrung Typ:
Konisch
Weitere Suchbegriffe: 2094090, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 23220CCW33, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 194,76*
€ 212,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,92*
€ 212,46*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 227,26*
6 Tage
32
€ 10,00*
ab € 254,75*
€ 274,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 475,74*
€ 525,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,64*
€ 625,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,64*
€ 624,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,55*
€ 618,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,73*
€ 585,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23220.EAW33
ab € 173,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.