Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity KEH EMV-Filter, 440 V ac, 60A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig 6 mA / 50/60Hz Two Stage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2094308
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60KEHD10AFPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 60A
Betriebsspannung max. = 440 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Two Stage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der te Connectivity KEB-Serie 3-phasige Universal-EMI-Filter verfügt über eine einstufige Delta-(3-adrig + Masse)-Konfiguration. Er hat elektrische Nennwerte von 3-phasiger 440-V ac-Spannung und 60 A Strom. Diese Netzleitungsfilter sind universell und kostengünstig mit guter Leistungsdämpfung. Er wurde für den Einsatz in idealen Anwendungen wie HLK, Gleichrichter und industriellen Steuerungssystemen entwickelt.Betriebsfrequenz = 50/60 Hz Leckstrom = 6 mA Standard-Dämpfungsleistung Chassismontage Betriebstemperaturbereich = -25 °C bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
60A
Betriebsspannung max.:
440 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Two Stage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasig 60 a, 2094308, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 60KEHD10AFPD, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.632,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 272,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.772,57004*
€ 2.109,35835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.759,61004*
€ 2.093,93595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.695,64002*
€ 2.017,81162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.657,68*
€ 1.972,6392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.632,60*
€ 1.942,794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.