Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity KEH EMV-Filter, 520 V ac, 60A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig 6 mA / 50/60Hz Two Stage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2094393
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60KEHD10BFPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 60A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Two Stage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Leckstrom = 6 mA°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
60A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Two Stage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Leckstrom:
6 mA°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasig 60 a, 2094393, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 60KEHD10BFPD, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.711,15002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 285,19167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.859,77002*
€ 2.213,12632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.840,70004*
€ 2.190,43305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.777,29*
€ 2.114,9751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.741,34004*
€ 2.072,19465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.711,15002*
€ 2.036,26852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.