Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kontermutter und Verriegelungsvorrichtung, 60mm, Innen ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095359
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK 12
EAN/GTIN:
     7316570379334
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Innendurchmesser = 60mm
Abmessungen = 60 mm/80 mm x 15mm

Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60mm
Abmessungen:
60 mm/80 mm x 15mm
Weitere Suchbegriffe: 2095359, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMK12, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 29,94*
€ 39,10*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,08*
€ 40,65*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 36,08*
€ 47,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,33*
€ 48,62*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 67,96*
€ 86,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.